Triax - DZ 2X63A SIKRINGSLIST, DIAZED - 1190024

KopierKopier
Triax - DZ 2X63A SIKRINGSLIST, DIAZED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 500 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel

  • Utførelse som hovedbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5711255960067

Elnummer

1190024

Leverandørens varenummer

1190024

Typebeskrivelse

DZ 2x63A Sikringsliste

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

500 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall poler:

4

Utførelse av betjeningselement:

Håndtak for deksel

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

35 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Kabelinngang:

Bunn

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

DZ 2x63A Sikringsliste for 2 grupper på hver 63A. Sikringer diazed DII og DIII. Kabeltversnitt 2,5-35mm2, Al/Cu. Integretert kabelklemmer.