Triax - KSE P6-805-M126, Kl. I. 630A skinnesystem, isolasjonsklasse I, rustfri fundament, grå RAL7037. - 1190010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 4
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 16...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5711255986777
Elnummer
1190010
Leverandørens varenummer
1190010
Typebeskrivelse
KSE P6-805-M126, KL. I, GRÅ, RF-FUND.
Nominell strøm:
630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP34
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
4
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
16...240 mm²
Nominell spenning:
500 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7037
Bredde:
805 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
210 mm
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
2,5...240 mm²
Støtter automatisk bytte:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
IP20
Med jording:
Ja
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
Ja
Med monteringsplate:
nei


