Triax - Masterør 50Mm X 4 Meter 2Mm Gods Tykkelse Rør - 140008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Masterør
Materiale - Stål
Lengde - 4 m
Diameter - 50 mm
Veggtykkelse - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5702661400087
Elnummer
6550410
Leverandørens varenummer
140008
Typebeskrivelse
6550410
Modell / utførelse:
Masterør
Materiale:
Stål
Lengde:
4 m
Diameter:
50 mm
Veggtykkelse:
2 mm
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Varmgalvaniserte stålmaster.
Tekniske data:
Diameter: 50 mm
Lengde: 4 meter
Tykkelse: 2 mm
Maks bøyningsmoment: 1540 Nm
Tekniske data:
Diameter: 50 mm
Lengde: 4 meter
Tykkelse: 2 mm
Maks bøyningsmoment: 1540 Nm


