Triax - OC 16-35 KABELKLEMME SETT AL/CU - 1190030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 16...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 16...35 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 16...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5711255959177
Elnummer
1190030
Leverandørens varenummer
1190030
Typebeskrivelse
OC 16-35 klemmesæt
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
16...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
16...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
16...35 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
16...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
16...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
16...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
16...35 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Nominell strøm:
400 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


