Triax - OC 25-95 KABELKLEMME SETT AL/CU - 1190032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...95 mm²
Materiale leder - Aluminium/kobber
Spenningsområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5702665959185
Elnummer
1190032
Leverandørens varenummer
1190032
Typebeskrivelse
OC 25-95 klemmesæt
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
25...95 mm²
Materiale leder:
Aluminium/kobber
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
25...95 mm²
Merkestrøm:
400 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20