Triax - Stolpefundament SF-277 - 1190110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 0
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5711255987590
Elnummer
1190110
Leverandørens varenummer
1190110
Typebeskrivelse
Stolpefundament SF-277
Nominell strøm:
0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
Andre
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
0
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
0...0 mm²
Nominell spenning:
0 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7037
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
0...0 mm²
Støtter automatisk bytte:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
Andre
Med jording:
nei
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei