Utgått

Tridonic - ACCU Ni-Cd 3A STICK 1x3 - 89895960

KopierKopier
Tridonic - ACCU Ni-Cd 3A STICK 1x3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 1,2 V

  • Kapasitet - 4,2 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210166537

Elnummer

6630804

Leverandørens varenummer

89895960

Typebeskrivelse

6630804

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

1,2 V

Kapasitet:

4,2 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

3

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Lengde:

210 mm

Bredde:

36 mm

Diameter:

36 mm

Batteripakke:

Ja

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

5...90 °C

Vekt:

0,386 g

ACCU Ni-Cd 3A STICK 1x3