Tridonic - ACCU Ni-Cd 4C STICK BY STICK 2+2 - 89895978
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,2 V
Kapasitet - 4,2 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210174457
Elnummer
6630817
Leverandørens varenummer
89895978
Typebeskrivelse
6630817
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
1,2 V
Kapasitet:
4,2 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
152 mm
Høyde inkl. poler:
36 mm
Bredde:
36 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
45...45 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
0,53 g


