Utgått

Tridonic - Accu-NiMh C 2 A - 89899755

KopierKopier
Tridonic - Accu-NiMh C 2 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 2,4 V

  • Kapasitet - 2000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210247328

Elnummer

6630832

Leverandørens varenummer

89899755

Typebeskrivelse

6630832

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

2,4 V

Kapasitet:

2000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

2

Lengde:

121 mm

Høyde inkl. poler:

26 mm

Bredde:

26 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

123 g

Accu-NiMh C 2 A