Tridonic - DALI-USB - 24138923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 0
Dybde - 105 mm
Bredde - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010342010125
Elnummer
1411120
Leverandørens varenummer
24138923
Typebeskrivelse
1411120
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
0
Dybde:
105 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
30 mm
Monteringsmetode:
Andre
DALI-USB: PC-interface for betjening og programmering av DALI anlegget fra PC. Software laster ned gratis fra Tridonic.com


