Utgått

Tridonic - ELEKTRONISK REAKTOR PC PRO 2/55 TCL - 22176233

KopierKopier
Tridonic - ELEKTRONISK REAKTOR PC PRO 2/55 TCL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Egnet for antall lamper - 2...2

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Multiwattutførelse - Ja

  • Dimming 0-10 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210206820

Elnummer

3395923

Leverandørens varenummer

22176233

Typebeskrivelse

3395923

Modell / utførelse:

Elektronisk

Egnet for antall lamper:

2...2

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

Ja

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

Ja

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Isoleringsklasse:

Uten

Lengde:

274 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

28 mm

Elektronisk HF reaktor med varmstart av alle typer lysrør/kompaktlysrør. Innebygd "Intelligent Voltage Guard" som overvåker/stabiliserer spenningen for å forlenge levetiden til lysrøret. "Intelligent Temperature Guard" beskytter reaktoren mot å bli ødelagt pga varme. Ikke dimbar!