Tridonic - Em converter LED BASIC 103 50V - 89800178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Funksjon - Rømmingsvei belysning
For merking - Andre
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem - Prøvetast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210465715
Elnummer
6630114
Leverandørens varenummer
89800178
Typebeskrivelse
6630114
Monteringsmetode:
Innbygning
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
For merking:
Andre
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Prøvetast
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
De opprettholder Norske krav med lys i 1 time etter strømbrudd.
Nødlysdriverne har 3-pols teknologi som er kompatible med de fleste strømstyrte LED enheter på markedet.
Under vanlig drift vil LED modulen fungere synkront med resten av anlegget. De kan fungere mot DALI styring med LED indikator i eller ved armaturet, eller en enkel variant med manuell testing.