Utgått

Tridonic - Hurtigtilkobling LLE 50cm - 28000994

KopierKopier
Tridonic - Hurtigtilkobling LLE 50cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210539812

Elnummer

3305965

Leverandørens varenummer

28000994

Typebeskrivelse

3305965

Hurtigtilkobling 30cm til 8mm led stripe Tridonic IP20