Tridonic - I-Select plugg Blå 350mA - 28000276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9006210492872
Elnummer
6630201
Leverandørens varenummer
28000276
Typebeskrivelse
6630201
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Denne passer til blå serie som er mellom 150mA og 400mA.
Denne motstanden gir 350mA
NB: Bildet viser grønn men skal være blå
Denne motstanden gir 350mA
NB: Bildet viser grønn men skal være blå
ProduktbladPDF


