Tridonic - I-Select plugg Brun 1050mA - 28000279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9006210493022
Elnummer
6630213
Leverandørens varenummer
28000279
Typebeskrivelse
6630213
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Denne passer til brun serie som er mellom 900mA og 1750mA.
Denne motstanden gir 1050mA
Denne motstanden gir 1050mA


