Tridonic - LED converter LCI TEC SR 35W-700mA - 87500197

KopierKopier
Tridonic - LED converter LCI TEC SR 35W-700mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Sekundærspenningsområde - 50...50 V

  • Utgangsstrøm - 700...700 mA

  • Utgangseffekt - 35...35 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210466767

Elnummer

6630141

Leverandørens varenummer

87500197

Typebeskrivelse

6630141

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Sekundærspenningsområde:

50...50 V

Utgangsstrøm:

700...700 mA

Utgangseffekt:

35...35 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

159,4 mm

Bredde:

82 mm

Høyde:

34 mm

Kontantstrøm converter, kortslutningssikker, SELV, IP20