Tridonic - LED driver 24V 60W Casambi - 28002674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210692968
Elnummer
6604355
Leverandørens varenummer
28002674
Typebeskrivelse
6604355
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
250...2500 mA
Utgangseffekt:
6...60 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
225 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·basicDIM Wireless
·ready2mains
·24V DC spenning
·6 - 60W effekt
·IP20
·Dimmer 100 - 1%
·Strekkavlaster
·Konstant lysutbytte (CLO)
·100 000t ved ta 40°C
·ta -25 - 50°C
·PWM frekvens ~ 1 kHz
·SELV
·EN 50172 for nødlyssystem
·5 års garanti
·Mål LxBxH: 225 x 43 x 30,2 mm
Casambi Ready LED driver som kan brukes med App eller basicDIM brukergrensesnitt.


