Tridonic - LED driver LC 24V 10-35W Ikke dimbar - 87500853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
For utendørsbruk - nei
Dimming 0-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210693330
Elnummer
6604380
Leverandørens varenummer
87500853
Typebeskrivelse
6604380
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
142 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
·24V DC spenning
·10 - 35W belastning
·Dimbar via eksterne PWM LED dimmere tilkoblet sekundærsiden.
·100 000 timers levetid ved maks last og 40 graders omgivelsestemperatur
·5 års garanti
·Maks 41 stk drivere på en B16 sikring
·IP20
·Mål LxBxH: 142 x 43 x 29,8 mm
·Merkevare Tridonic