Tridonic - LED driver LC 24V 18-60W Ikke dimbar - 87500667

KopierKopier
Tridonic - LED driver LC 24V 18-60W Ikke dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210634357

Elnummer

6604381

Leverandørens varenummer

87500667

Typebeskrivelse

6604381

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangseffekt:

18...60 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Lengde:

225 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

·LED driver LC
·24V DC spenning
·18-60W belastning
·Dimbar via eksterne PWM LED dimmere tilkoblet sekundærsiden.
·100 000 timers levetid ved maks last og 40 graders omgivelsestemperatur
·5 års garanti
·Maks 28 stk drivere på en B16 sikring
·IP20
·Mål LxBxH: 225 x 43 x 29,8 mm
·Merkevare Tridonic