Tridonic - LED driver LCA 180-350mA 15W Fasedimbar - 87500627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810004809
Elnummer
6604384
Leverandørens varenummer
87500627
Typebeskrivelse
6604384
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
180...350 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
101 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
·Dimmes med fasesnitt og faseavsnitt dimmere
·Dimbar fra 100 - 5% (avhengig av dimmer)
·Velg mellom tre utganger: 180mA, 250mA eller 350mA
·Utgang 180mA = min. 5W til maks 7,6W
·Utgang 250mA = min 7W til maks 10,5W
·Utgang 350mA = min 10W til maks 21W
·Utgangspenning 28 - 42 V
·IP20
·SELV
·Beskyttet mot overtemperatur, overlast, kortslutning og null last
·Forventet levetid 50 000 timer ved Ta = 40 grader.
·5 års garanti
·Mål LxBxH: 101,5 x 51 x 29,5 mm
·Se dimmetabell under teknisk info


