Tridonic - LED driver LCA 24V 100W SR one4all, DALI, DSI og impuls - 28001253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9006210563992
Elnummer
6604343
Leverandørens varenummer
28001253
Typebeskrivelse
6604343
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
417...4167 mA
Utgangseffekt:
10...100 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
295 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
24V DC spenning
10-100W effekt
IP20
Styres med DALI, DSI eller impuls
Dimmer 100 – 1%
Minnefunksjon
Strekkavlaster
Mål 295x43x30mm
Levetid 50 000 timer
Ta -25 - +50
SELV
5 års garanti


