Tridonic - LED driver LCA 24V 18W One4all DALI, DSI og impulsdimming - 6630138

KopierKopier
Tridonic - LED driver LCA 24V 18W One4all DALI, DSI og impulsdimming

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007688

Elnummer

6630138

Leverandørens varenummer

6630138

Typebeskrivelse

6630138

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

Ja

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Lengde:

175 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

30 mm

Diameter:

43 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• Dimbar LED driver
• one4all - DALI, DSI, impuls
• 24V DC spenning
• 2,7 - 18W effekt
• IP20
• Dimmer 100 – 1%
• Minnefunksjon
• Konstant lysutbytte (CLO)
• Strekkavlaster
• Levetid 100 000 timer ved full belastning Ta 40°C
• Ta -25 - +50
• Flimmerfri PWM dimming ref BREEAM/kameraovervåking - frekvens = 1 kHz
• SELV
• 5 års garanti
• Mål med strekkavlaster LxBxH: 175 x 43 x 30 mm
• Mål uten strekkavlaster LxBxH: 130 x 43 x 30 mm
Leveres i eske!