Tridonic - LED driver LCA 24V 35W One4all dimbar med DALI, DSI og impuls - 6604337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810001723
Elnummer
6604337
Leverandørens varenummer
6604337
Typebeskrivelse
6604337
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
• one4all - DALI, DSI, impuls
• 24V DC spenning
• 3,5 - 35W effekt
• IP20
• Dimmer 100 – 1%
• Minnefunksjon
• Konstant lysutbytte (CLO)
• Strekkavlaster
• 100 000 timer (ved Ta 40°C)
• Ta -25 - +50
• PWM frekvens = 1 kHz
• SELV
• 5 års garanti
• Mål LxBxH: 195 x 43 x 30,2 mm


