Tridonic - LED Driver LCA 350-1050mA 25W SR - 28000671

KopierKopier
Tridonic - LED Driver LCA 350-1050mA 25W SR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 20...50 V

  • Utgangsstrøm - 350...1050 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210523712

Elnummer

6630134

Leverandørens varenummer

28000671

Typebeskrivelse

6630134

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Sekundærspenningsområde:

20...50 V

Utgangsstrøm:

350...1050 mA

Utgangseffekt:

25...25 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

Ja

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

200 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

31 mm

Dimbar LED driver
350-1050mA DC spenning
7 - 17,5/25W effekt
IP20
Styres med DALI, DSI eller impuls
Dimmer 100 – 1%
Minnefunksjon
Strekkavlaster
Mål 200x70x31
Levetid 100 000 timer
Ta -25 - +60
SELV
5 års garanti