Tridonic - LED driver LCA 700-1050mA 44W Fasedimbar - 87500605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210636481
Elnummer
6604386
Leverandørens varenummer
87500605
Typebeskrivelse
6604386
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
700...1050 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
130 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
·Dimmes med fasesnitt og faseavsnitt dimmere
·Dimbar fra 100 - 5% (avhengig av dimmer)
·Velg mellom to utganger, 700mA eller 1050mA
·Utgang 700mA = min. 20W til maks 30W
·Utgang 1050mA = min. 30W til maks 44W
·Utgangsspenning 28-42V
·5 års garanti
·IP20
·SELV
·Beskyttet mot overtemperatur, overlast, kortslutning og null last.
·Forventet levetid 50 000 timer ved Ta = 40 grader.
·Mål LxBxH: 130 x 68 x 31 mm
·Se dimmetabell under teknisk info