Tridonic - LED DRIVER LCBI 15W 350mA GLE DIM TRIDONIC - 89800266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Utgangsstrøm fra/til - 350...350 mA
Utgangseffekt fra/til - 15...15 W
For utendørsbruk - nei
Dimming 0-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210487472
Elnummer
6630220
Leverandørens varenummer
89800266
Typebeskrivelse
6630220
Modell / utførelse:
Statisk
Utgangsstrøm fra/til:
350...350 mA
Utgangseffekt fra/til:
15...15 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
42...42 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
102 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
30 mm