Tridonic - LED driver LCBI 700mA 14W SR - 89800268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Sekundærspenningsområde - 20...20 V
Utgangsstrøm - 700...700 mA
Utgangseffekt - 14...14 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210487533
Elnummer
6630222
Leverandørens varenummer
89800268
Typebeskrivelse
6630222
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Sekundærspenningsområde:
20...20 V
Utgangsstrøm:
700...700 mA
Utgangseffekt:
14...14 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
102 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
30 mm