Utgått

Tridonic - LED driver LCI 350 15W IP20 SR - 24166312

KopierKopier
Tridonic - LED driver LCI 350 15W IP20 SR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Utgangsstrøm - 350...350 mA

  • Utgangseffekt - 15...15 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210346489

Elnummer

6630185

Leverandørens varenummer

24166312

Typebeskrivelse

Strømstyrt LED converter 350mA IP20

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Utgangsstrøm:

350...350 mA

Utgangseffekt:

15...15 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Lengde:

165 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

30 mm

Inngangsspenning 220-240V. Effekt 1-15W. Ta temperatur -25 - +45 oC. Virkningsgrad ved full last >80%. Utgangsspenning 10-21,5V. Hullmål = 142 mm.