Tridonic - LED DRIVER LCI 700mA 30W SR - 24166314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Sekundærspenningsområde - 43...43 V
Utgangsstrøm - 700...700 mA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210346502
Elnummer
6630186
Leverandørens varenummer
24166314
Typebeskrivelse
Strømstyrt LED converter 700mA IP20
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Sekundærspenningsområde:
43...43 V
Utgangsstrøm:
700...700 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
165 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm