Tridonic - LED driver LCU 24V 10W IP65 - 86456215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangseffekt - 10...10 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612696094084
Elnummer
6630855
Leverandørens varenummer
86456215
Typebeskrivelse
LED Trafo
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangseffekt:
10...10 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
182 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm