Utgått

Tridonic - MAGNETISK LAVVOLT TRAFO TMDD 60 A601W - 24030650

KopierKopier
Tridonic - MAGNETISK LAVVOLT TRAFO TMDD 60 A601W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - Jernkjernetrafo

  • Effekt fra/til - 60...60 W

  • Sikkerhetstransformator - nei

  • Tilkoblingstype primærside - Skrukobling

  • Tilkoblingstype sekundærside - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210218427

Elnummer

6630850

Leverandørens varenummer

24030650

Typebeskrivelse

6630850

Type transformator:

Jernkjernetrafo

Effekt fra/til:

60...60 W

Sikkerhetstransformator:

nei

Tilkoblingstype primærside:

Skrukobling

Tilkoblingstype sekundærside:

Skrukobling

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Overtemperaturvern:

Ja

Med fordelingsautomat (jfr BEO):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Jernkjernetrafo på 60VA. Kan dimmes med fasesnittdimmer.