Tridonic - PC PRO 3/4x18 T8 Reaktor - 22185219

KopierKopier
Tridonic - PC PRO 3/4x18 T8 Reaktor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for antall lamper - 3...4

  • Egnet for lampeeffekt - 18...18 W

  • Merkespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210392981

Elnummer

3395910

Leverandørens varenummer

22185219

Typebeskrivelse

3395910

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for antall lamper:

3...4

Egnet for lampeeffekt:

18...18 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

18...18 W

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Bredde:

30 mm

Høyde:

28 mm

Elektronisk HF reaktor med varmstart av alle typer lysrør/kompaktlysrør. Ikke dimbar!