Utgått

Tridonic - PCA 2x21/39 T5 ECO dimreaktor - 22185102

KopierKopier
Tridonic - PCA 2x21/39 T5 ECO dimreaktor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Egnet for antall lamper - 2...2

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Multiwattutførelse - Ja

  • Dimming 0-10 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210283388

Elnummer

3396245

Leverandørens varenummer

22185102

Typebeskrivelse

3396245

Modell / utførelse:

Elektronisk

Egnet for antall lamper:

2...2

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt:

21...39 W

Kapsling:

Plastkapsling

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

425 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Dimbar elektronisk reaktor for T5 lysrør 21W eller 39W. Dimmes med switchDim eller DSI. Dimming 1-100%.