Utgått

Tridonic - Trafo 2,4KVA 230-250/230V - 28000414

KopierKopier
Tridonic - Trafo 2,4KVA 230-250/230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangsstrøm fra/til - 7500...7500 mA

  • For utendørsbruk - nei

  • Dimming 0-10 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210500713

Elnummer

6630133

Leverandørens varenummer

28000414

Typebeskrivelse

6630133

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangsstrøm fra/til:

7500...7500 mA

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

280 mm

Bredde:

60 mm

Høyde:

29 mm

Inngangsspenning 120-240V. Effekt 18 - 180W. Ta temperatur -25 - +70 oC.