Tridonic - Trafo 2,4KVA 400-415-440/230V - 28000672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 25...50 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210523781
Elnummer
6630135
Leverandørens varenummer
28000672
Typebeskrivelse
6630135
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
25...50 V
Utgangsstrøm:
500...1400 mA
Utgangseffekt:
25...45 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
215 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
500-1400mA DC spenning
25-45W effekt
IP20
Styres med DALI, DSI eller impuls
Dimmer 100 – 1%
Minnefunksjon
Strekkavlaster
Mål 215x70x31
Levetid 100 000 timer
Ta -25 - +50
SELV
5 års garanti


