Trontek - KIS1 Isolasjonsstrømpesett - 7070772002000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Flerfarget
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772002000
Elnummer
1805700
Leverandørens varenummer
7070772002000
Typebeskrivelse
Isolasjonsstrømpesett
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Flerfarget
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Silikon/glassfiberisolerte isolasjonstrømper for lysarmaturmontasje
Indre diameter: 4mm
Lengde: 3x800mm
Farger: Brun, blå og gul/grønn
Spenning: 300/500V AC
Spenningsfasthet: 2000V AC
Maks. temp.: 180ºC
Indre diameter: 4mm
Lengde: 3x800mm
Farger: Brun, blå og gul/grønn
Spenning: 300/500V AC
Spenningsfasthet: 2000V AC
Maks. temp.: 180ºC


