Trontek - KL10 Stenderplate KL10 - 7070772001607

Trontek
KopierKopier
Trontek - KL10 Stenderplate KL10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 113 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Passer for kabelstripsbredde til - 2,5 mm

  • Type feste - Spikre

  • Høyde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070772001607

Elnummer

1213530

Leverandørens varenummer

7070772001607

Typebeskrivelse

KL10

Lengde:

113 mm

Bredde:

60 mm

Passer for kabelstripsbredde til:

2,5 mm

Type feste:

Spikre

Høyde:

15 mm

For maks buntediameter:

40 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Stål

Driftstemperaturområde:

0...100 °C

Stenderplate for å beskytte rør gjennom trestender mot gjennomspikring og for å feste rør langs stender.