Trontek - Lekkasjestrømtang BM2060 - 7070772010029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stasjonær måleinstallasjon - nei
Alarmutgang - nei
Ekstern strømtransformator - nei
Måleområde - 0...60 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772010029
Elnummer
8000060
Leverandørens varenummer
7070772010029
Typebeskrivelse
Lekkasjestrømtang
Stasjonær måleinstallasjon:
nei
Alarmutgang:
nei
Ekstern strømtransformator:
nei
Måleområde:
0...60 A
Lekkasjestrømtang for måling av små lekkasjestrømmer på elanlegg.
Måleområder: 20mA/200mA/2A/20A/60A
Minste oppløsning: 0,01mA
Display: 1999
Holder måleverdien
Slår seg av automatisk
Dim.: 170x61x27mm
Vekt: 162g
Måleområder: 20mA/200mA/2A/20A/60A
Minste oppløsning: 0,01mA
Display: 1999
Holder måleverdien
Slår seg av automatisk
Dim.: 170x61x27mm
Vekt: 162g


