Trontek - Overgangsmuffe for K-rør KK1 - 7070772001003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Halogenfri - Ja
Lesing (i tommer) - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070772001003
Elnummer
1213500
Leverandørens varenummer
7070772001003
Typebeskrivelse
Overgangsmuffe
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lesing (i tommer):
16 mm
Med pinne:
12 mm
Polert overflate:
nei
Overgangsmuffe for å koble 10, 11.5, 12 og 13mm K-rør til veggboks med 16mm rørinnføring.
Lysåpning: 9mm
Lysåpning: 9mm