Trontek - Stenderfeste KVA1 For Elko og Schneider - 7070772002406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772002406
Elnummer
1210272
Leverandørens varenummer
7070772002406
Typebeskrivelse
Stenderfeste
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Stenderfeste for sidemontering på stender eller lekt samt for bruk sammen med stenderfeste KBF60 og Stender-fix Teleskop. Tilpasset veggbokser av type ELKO Flexi+ og Schneider Multifix.
ProduktbladPDF