Trontek - Tangmultimeter CM85C - 7070772010067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...100 A
Gjeldende måleområde AC - 0...100 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772010067
Elnummer
8002309
Leverandørens varenummer
7070772010067
Typebeskrivelse
8002309
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...100 A
Gjeldende måleområde AC:
0...100 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
22 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Datalogger:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Kapasitetsmåling:
Ja
Frekvensmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Kontinuitetstest:
Ja


