Trontek - Tettepropp KTA10 - 7070772001447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
For nominell rørdiameter - 10...10 mm
Egnet for stive rør - nei
Egnet for fleksible rør - Ja
Egnet for bøyelige rør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772001447
Elnummer
1204302
Leverandørens varenummer
7070772001447
Typebeskrivelse
7070772001447
Materiale:
Plast
For nominell rørdiameter:
10...10 mm
Egnet for stive rør:
nei
Egnet for fleksible rør:
Ja
Egnet for bøyelige rør:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Lufttett:
nei
Gjennomføringsmembran:
nei
Farge:
Svart
Tettepropp for K-rør. Benyttes typisk til å tette følerrør for termostater ved nedstøping i betonggulv.
ProduktbladPDF