Trontek - Tettepropp KTA16 - 7070772001560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
For nominell rørdiameter - 16...16 mm
Egnet for stive rør - nei
Egnet for fleksible rør - Ja
Egnet for bøyelige rør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070772001560
Elnummer
1204305
Leverandørens varenummer
7070772001560
Typebeskrivelse
7070772001560
Materiale:
Plast
For nominell rørdiameter:
16...16 mm
Egnet for stive rør:
nei
Egnet for fleksible rør:
Ja
Egnet for bøyelige rør:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Lufttett:
nei
Gjennomføringsmembran:
nei
Farge:
Svart
Tettepropp for K-rør. Benyttes typisk for å tette følerrør for termostater ved nedstøping i betonggulv
ProduktbladPDF