TruCheck - TruCheck Plus 1-25Nm 43252 - 43519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Måleinstrumenter
Tilbehør - nei
Opptak - Andre
Maks. dreiemoment - 25 Nm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000507
Elnummer
8835631
Leverandørens varenummer
43519
Typebeskrivelse
8835631
Type tilbehør/reservedel:
Måleinstrumenter
Tilbehør:
nei
Opptak:
Andre
Maks. dreiemoment:
25 Nm
Reservedel:
nei
Momenttester for momentskrutrekkere og små momentnøkler fra 1Nm opp til 25 Nm. Godkjent som test og internt sertifiseringsinstrument. Nøyaktighet på instrumentet er +/- 1%. Instrumentet har et enkelt LED-display med skalaer for imperiesk og metrisk standard. Instrumentet har RS232 utgang og leveres med integrert festebrakett og ¼ female hex til female firkant adaptor samt ¼" female hex til ⅜" female firkant adaptor. Instrumentet kan rekalibreres i Norge.