TruCheck - TruCheck Plus 10-350Nm 43222 - 43222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Måleinstrumenter
Tilbehør - nei
Opptak - Andre
Maks. dreiemoment - 350 Nm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000514
Elnummer
8835646
Leverandørens varenummer
43222
Typebeskrivelse
8835646
Type tilbehør/reservedel:
Måleinstrumenter
Tilbehør:
nei
Opptak:
Andre
Maks. dreiemoment:
350 Nm
Reservedel:
nei
Momenttester for momentskrutrekkere og små momentnøkler fra 10Nm opp til 350 Nm. Godkjent som test og internt sertifiseringsinstrument. Nøyaktighet på instrumentet er +/- 1%. Instrumentet har et enkelt LED-display med skalaer for imperiesk og metrisk standard. Instrumentet har RS232 utgang og leveres med integrert festebrakett og ½" firkant drive. Instrumentet kan rekalibreres i Norge.


