Tyløhelo - BADSTUOVN SENSE PURE 6, MED PURE STYREPANEL - 61001160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6,6 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Pure
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392139991872
Elnummer
5401807
Leverandørens varenummer
61001160
Typebeskrivelse
5401807
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6,6 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
375 mm
6600W Styrepanel Pure inkludert