Tyløhelo - BADSTUOVN SENSE SPORT COMBI 2/4 BRYTER 4,5KW 400V 230V - 62202060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 4,5 kW
Bredde - 350 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7332975008440
Elnummer
5401749
Leverandørens varenummer
62202060
Typebeskrivelse
5401749
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
4,5 kW
Bredde:
350 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
270 mm
BADSTUOVN SENSE COMBI 4, SVART, 4,5 KW


