Tyløhelo - HIMALAYA 70 BWT PREMIUM 6,8 kW - 001900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvapparat
Effekt - 7 kW
Bredde - 330 mm
Høyde - 1030 mm
Dybde - 330 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6416416134347
Elnummer
5401764
Leverandørens varenummer
001900
Typebeskrivelse
5401764
Monteringsmetode:
Gulvapparat
Effekt:
7 kW
Bredde:
330 mm
Høyde:
1030 mm
Dybde:
330 mm
HIMALAYA 70 BWT PREMIUM 6,8 kW, black, multivoltage