Tyløhelo - ROCHER 70 PREMIUM 6,8 kW - 002730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvapparat
Effekt - 7000 kW
Bredde - 425 mm
Høyde - 1130 mm
Dybde - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6416416162470
Elnummer
5401757
Leverandørens varenummer
002730
Typebeskrivelse
5401757
Monteringsmetode:
Gulvapparat
Effekt:
7000 kW
Bredde:
425 mm
Høyde:
1130 mm
Dybde:
425 mm
ROCHER 70 PREMIUM 6,8 kW, 230 / 400 volt 3-fas


