Tyløhelo - ROCHER 70 TREND 6,8 kW - 002735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvapparat
Effekt - 7000 kW
Bredde - 425 mm
Høyde - 1130 mm
Dybde - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7332975034869
Elnummer
5401756
Leverandørens varenummer
002735
Typebeskrivelse
5401756
Monteringsmetode:
Gulvapparat
Effekt:
7000 kW
Bredde:
425 mm
Høyde:
1130 mm
Dybde:
425 mm
ROCHER 70 TREND 6,8 kW, 230 / 400 volt 3-fas


